Beli mobile printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    atribut:
    • Printing Quality (dpi): 600
  2. PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile (Alat Cetak Struk)
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile (Alat Cetak Struk)
    Deskripsi:
    Support Android Via BluetoothSupport IPhone (IOS) Via BluetoothSupport Windows Via USB portAda Baterai chargerTidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/LaciUkuran kertas 80mmBisa dibawah dan dipindakanAplikasi Kasir yang sering dipakai :- Klik46- Pawoon- Kasir Pintar- Kudo- Loyverse (hanya support android)- Toko Kasir Portable- Mesin kasir- IPOS 4 Mobile- IPOS 5- Hellobill- Restoku- Ireap pro- IReap POS Lite- Ppob Arindo- United tronik- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in- Olsera ( Android Only)- Paypoint- Vibra Reload- Darra Reload- Brilink- TransaksiPulsaku- Masterload8- Gayatri payment- NutaPos- Struk Bensin- PPOB odepulsa- Qasir- Topindo- One reload- Kioser- Jurnal pos- Propana- E-Pays Mobile BARU- Tagihan Pulsa - Bee Laundry Mobile - Nuna Cashier- PPOB Bukopin- SimplePay- AirPay- Sinyal Indonesia- Genta Plaza- Bluetooth Print - Mate Technologies- ezypay- Aplikasi Laundry Super Mudah- POSmet - Restaurant Bill Printing- Otopayment - OTOGRUP- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya SejatiAplikasi PPOB yang sering dipakai :- Paytren- Payfazz- PPOB Bank BTN- SBpay- SimplePay- Ayopop- Bisatopup- Telemedia
    atribut:
    • Use for: Receipt printer
    • Interface Type: USB
    • Maximum Paper Size (mm): 80
  3. Sano Printer Mobile (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp959.900

    Sano Printer Mobile (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    Sano 58MR printer mobile dengan desain yang sangat minimalis dan sangat cocok digunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan. Printer juga dilengkapi baterai dengan kekuatan yang pastinya cukup bagus dan bisa dibawa kemanapun printer ini akan digunakan. Printer Sano 58MR juga dilengkapi dengan Bluetooth interface dengan kekuatan jarak hingga mencapai 10 m, dan pastinya dapat digunakan untuk aplikasi kasir mobile, aplikasi PPOB mobile ataupun aplikasi yang berbasis mobile lainnya. Printer Kasir POS Mobile Sano 58MR diproduksi dengan headprint yang dapat menghasilkan hasil cetak yang tebal dan sangat jelas. Ukuran kertas. Printer mobile bluetooth ini menggunakan kertas dengan lebar 58mm dan sangat cocok untuk digunakan dengan aplikasi kasir POS berbasis android seperti mokapos, pawoon, majoo, olsera dan aplikasi lainnya. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com.
    atribut:
    • Resolution (dpi): 230 (8 dot/mm)
    • Valid Printing Width (mm): 48
    • Printing Command: ESC/POS compatible with commands set
    • Power Battery (mAh): 1600 rechargeable li-ion battery
  4. Blueprint Portable Bluetooth Printer (Printer Bluetooth)
    Mulai

    Rp379.900

    Blueprint Portable Bluetooth Printer (Printer Bluetooth)
    Deskripsi:
    PRINTER THERMAL PORTABLE BLUETOOTH BLUEPRINT BP-LITE58 LITE58 TIDAK TERSEDIA COLOKAN RJ11 (TIDAK SUPPORT KE CASH DRAWER)BISA CETAK LABEL STICKERBLUETOOTH - ONLY ANDROID (Bisa baca Gap dan continous)USB - WINDOWS (Only Continuous)RPP02N via bluetooth dengan memasukkan password 0000Aplikasi Disetting cetak ke RPP02N baru bisa cetak
  5. POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    BARU
    Mulai

    Rp2.399.900

    POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    D10 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin D10 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.D10 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.D10 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. D10 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
  6. BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)
    Mulai

    Rp4.099.900

    BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)
    Deskripsi:
    The integrated keypad on handheld label printers allows workers to type in desired text and print a label on the jobsite. They can be held in the hand when printing.
    atribut:
    • Barcode Capable: Yes
    • Color Printing Capability: Single Color
    • Print Type: Thermal-Transfer
    • Standards: FCC Part 15 Class A
  7. Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld Printer
    Mulai

    Rp62.999.900

    Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld Printer
    Deskripsi:
    1. Hand-held jet printing, integrated portable body, flexible to deal with various mobile scenarios.2. 5inch high-definition large screen, millisecond-level touch response, and efficiency improvement at your fingertips.3. The height of 1-12.7mm data can be freely defined, and it can print single or multi-line content.4. Standard 300dpi rollers, optional two wheels (applicable to curved surfaces, concave and convex surfaces, etc.).5. It can identify the ink cartridge type and automatically import the default parameters, simplifying the complexity and abandoning the cumbersome parameter settings.6. Wi-Fi remote connection, quickly complete information editing.7. Diversified customized services to fully meet the individual needs of customers.8. Reserve secondary development port, clear code communication, support system integration and secondary development.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 218x79x152
    • Supported Languages: Chinese, English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Russian
    • Multi-line Printing: Support printing multi-line data
    • Print Height (mm): 1-12.7
    • Interface: Brand new operation interface, using 5inch, 1280*720 resolution capacitive screen, touch operation interface
    • Print Content: Variable data such as text, pictures, barcodes, etc. can be printed
    • Barcode Support: UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR
    • Battery Capacity (V/mAh): 11.1-12.6/2200
    • Battery Life: - Lifespan: More than 300cycles - Standby time: More than 7hours - Continuous printing time: about 4hours (Tested according to the test print data)
    • Battery Quantity: Standard 2pcs high-capacity rechargeable batteries
    • Certified Product: CE, FCC
    • Data Editing: Flexible data editing, support for multiple data sources, and different data sources can be inserted into the same object
    • Encoder Built-In: Using electronic encoder, the printer is smaller and lighter
    • Ink Management: Automatically identify the ink type and confirm the best printing parameters; ensure the use of original genuine HP ink; automatic ink consumption measurement system
    • Printing Distance: Standard 300dpi rollers Standard four wheels, optional two wheels
    • Respray: It can monitor the content of printing dynamic data in real time, and re-print the unqualified content in real time
    • User Management: Different operating permissions can be set according to user needs
  8. POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Mulai

    Rp12.999.900

    POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    T50 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin T50 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.T50 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.T50 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. T50 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
    atribut:
    • Battery (mAh): 1500
    • Dimensions (cm): 12.2x8.8x25
    • LCD Size (inch): 4.6
  9. KASSEN All In One Smart Handheld POS
    Mulai

    Rp3.699.900

    KASSEN All In One Smart Handheld POS
    Deskripsi:
    Kassen XA-02 Pro is the cutting-edge secure electronic terminal power by safe-Android 10 operation system. It comes with a 6 inch high definition colorfull display, industrial level thermal printer and flexible configuration for various barcode scanner scannarios.A wide range change of advanced connectivity options are supported for global 2G/3G/4G network, as well as in built NFC contactless, BT 4.2 and WiFi.
    atribut:
    • Operating System: Based on Android 10.0
    • RAM Size (GB): 2
    • ROM Size (GB): 16
    • Display: 6.0 inch TFT IPS LCD, resolution 1440*720
    • Interface: Type C x1, Micro SD x1 (up to 128GB)
    • Battery (V/mAh): Li-ion battery,7.6/2600
    • Dimensions (mm): Terminal: 215x90x55, Charging base: 125x100x50
  10. Blueprint Desktop Bluetooth Printer
    Mulai

    Rp429.900

    Blueprint Desktop Bluetooth Printer
    Deskripsi:
    SUPPORT BLUEPRINT POS DENGAN HP/TABLET ANDROID UNTUK VERSI BLUETOOTH MAKS 4.0Support HP/TAB Android Via BLUETOOTH MAKSIMAL Versi 4.0Support Windows Via USB portTidak Ada Baterai charger / Harus di colok listrik langsungAda colokan RJ11 ke Cash Drawer/Laci (bisa konek cash drawer)PPRINTER KASIR/PPOB THERMAL 58MM BLUEPRINT D58 RPP02N ANDROID SUPPORT BUEPRINT POS cocok digunakan untuk print kertas receipt / struk pembayaran dan dapat digunakan juga untuk mencetak secara langsung dari smartphone Anda.
    atribut:
    • Color: Black
    • Power Adapter (V/Hz): Input: AC100-240/50-60
    • System Compatible: All Windows
Daftar Harga mobile printer Terbaru October 2026
KASSEN Smart Handheld Inkjet PrinterRp2.999.900
PANDA SCANNER Printer Thermal Label Mobile (Alat Cetak Struk)Rp709.900
Sano Printer Mobile (Alat Cetak/Print)Rp959.900
Blueprint Portable Bluetooth Printer (Printer Bluetooth)Rp379.900
POWERPACK Small Hand Ink Jet PrinterRp2.399.900
BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)Rp4.099.900
Sojet Thermal Inkjet TIJ Handheld PrinterRp62.999.900
POWERPACK Big Hand Ink Jet PrinterRp12.999.900
KASSEN All In One Smart Handheld POSRp3.699.900
Blueprint Desktop Bluetooth PrinterRp429.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait